Contrapiuliţe
55092
55092.270.150
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
Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin DIN 439 2 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M27X1,50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric fin
Dimensiuni
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Numerele articolelor
Cod Articol
55092.270.150
EAN
8715494135245
UBB
500571425858
UNSPSC
31161727