text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin DIN 439 2 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M22X2,00


Cod Articol
Diameter
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensiuni

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Standarde

NEN 2334-B
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 8675

Numerele articolelor

Cod Articol 51092.220.200
EAN 8715494139557
UBB 500571314714
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.