Nedtrain Oud
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
Contrapiuliţe
51166
51166.270.200
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
Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin de stânga DIN 439 2 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M27X2,00 (LH)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Stânga (LH)
Filete
Filet metric fin
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Clasă
Min.50
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Stânga (LH)
Filete
Filet metric fin
Info
filet de stânga
Dimensiuni
d-D
M27
m
13.5
P
2
s
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
NEN
2334-B
Numerele articolelor
Cod Articol
51166.270.200
EAN
8715492274281
UBB
951355082730
UNSPSC
31161727