text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Piuliță hexagonală îngustă, filet metric fin DIN 439 2 Oțel inoxidabil A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)


Cod Articol
Diameter
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric fin
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Dimensiuni

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Standarde

ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Numerele articolelor

Cod Articol 51092.120.100
EAN 8715494139540
UBB 500571314631
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.