text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
My Favorites
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
Piulițe fluture
47550
47550.240.001
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Piuliță fluture DIN 315 Alamă CU2/CU3 M24
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Tip antrenare
Fluture
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensiuni
d-D
M24
e (max.)
110
h (max.)
56.5
m (min.)
20
P
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈856
DIN
315
NEN
1625
Numerele articolelor
Cod Articol
47550.240.001
EAN
8715492845863
UBB
950355211034
UNSPSC
31161717