text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Piuliţă hexagonală ISO ISO 4032 Oțel (AD-W7) Simplu 5-2 pentru vase de presiune

Cod Articol
Clasă 5-2
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Material tehnic (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Specificații

Clasă 5-2
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Material tehnic (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
  • Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
  • Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
  • Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.pentru vase de presiune

Standarde

ISO 4032

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.