BRAMMER
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
Piulițe
Piulițe cu flanșă
51119
51119.160.001
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
Piuliţă hexagonală cu flanşă zimţată DIN ≈6923 Oțel inoxidabil A2 M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
FABORY
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Marca
FABORY
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale cu flanşă zimţată:
Flanşa permite ca forţele acumulate să acţioneze pe o suprafaţă mai mare, generând astfel o presiune de suprafaţă mai mică.
Orificiile mari ( supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de către flanşă.
O şaibă nu mai este necesară.
Flanşa zimţată oferă proprietăţi foarte bune de blocare.
Dimensiuni
d-D
M16
dc (max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Numerele articolelor
Cod Articol
51119.160.001
EAN
8715494612531
UBB
500633183024
UNSPSC
31161727