DIN 6923 M
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
Piulițe cu flanșă
55108
55108.040.001
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
Piuliţă hexagonală cu flanşă DIN 6923 Oțel inoxidabil A4 70 M4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale cu flanşă:
Flanşa permite ca forţele acumulate să acţioneze pe o suprafaţă mai mare, generând astfel o presiune de suprafaţă mai mică.
Orificiile mari ( supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de această flanşă.
O şaibă nu mai este necesară.
Dimensiuni
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Numerele articolelor
Cod Articol
55108.040.001
EAN
8715494099066
UBB
500571769487
UNSPSC
31161727