Nerez
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
Piulițe cu flanșă
51108
51108.080.001
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
Piuliţă hexagonală cu flanşă DIN 6923 Oțel inoxidabil A2 70 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale piuliţelor hexagonale cu flanşă:
Flanşa permite ca forţele acumulate să acţioneze pe o suprafaţă mai mare, generând astfel o presiune de suprafaţă mai mică.
Orificiile mari ( supradimensionate) sau orificiile utilitare pot fi acoperite de această flanşă.
O şaibă nu mai este necesară.
Dimensiuni
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Numerele articolelor
Cod Articol
51108.080.001
EAN
8715492268884
UBB
950355814795
UNSPSC
31161727