Piulițe cu autoblocare
51718
51718.050.001
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
Piuliţă hexagonală cu autoblocare, inserţie plastic, înaltă DIN 982 Oțel inoxidabil A2 M5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Piulițele hexagonale cu autoblocare din inox pot cauza sudură cu filetele pe care se montează rezultând în ruperea filetului.
Se recomandă folosirea de piulițe hexagonale cu autoblocare din inox împreună cu un agent de separare, anti-sudură sau lubrifiere pentru a reduce riscul.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Piulițele hexagonale cu autoblocare din inox pot cauza sudură cu filetele pe care se montează rezultând în ruperea filetului.
Se recomandă folosirea de piulițe hexagonale cu autoblocare din inox împreună cu un agent de separare, anti-sudură sau lubrifiere pentru a reduce riscul.
Dimensiuni
d-D
M5
h
6.3
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-409
DIN
≈982
ISO
≈7040
Numerele articolelor
Cod Articol
51718.050.001
EAN
8715494281874
UBB
500512308247
UNSPSC
31161727