Altele
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
Cuțite & Foarfeci
Cuttere
Lame de cuttere
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4E477564
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
760
Lățimea benzii (mm)
40
Consumul de energie electrică (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
3.4
Viteza centurii (m/min)
180 - 720
Potrivit pentru diametrul maxim al țevilor (mm)
180
Unghiul de înfășurare (°)
180
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
760
Lățimea benzii (mm)
40
Consumul de energie electrică (W)
1200
Greutatea mașinii (kg)
3.4
Viteza centurii (m/min)
180 - 720
Potrivit pentru diametrul maxim al țevilor (mm)
180
Unghiul de înfășurare (°)
180
Type
3990760
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Nr. articol producător
4000894309