text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel Simplu 45H M8X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 35 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 35
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

ASME B18.3.6M
NEN 2342
BS 4168-3
NF E27-181
DIN 914
ISO 4027

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.080.035
EAN 8715492157492
UBB 953351901954
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.