text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Șuruburi structurale de înaltă rezistență EN 14399-4 Oțel Zincat termic 10.9 M24X55

Spécifications

Diameter M24
Lungime 55 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Șuruburile PEINER HV și piulițele și șaibele lor corespunzătoare HV, de dimensiuni de la M12 până la M36 sunt specificate în EN 14399-4 și EN 14399-6. Diametrele de la M39 la M72 sunt definite în DASt directiva 021.
  • Bolţurile PEINER HV cu piuliţele HV şi saibele HV corespondente se pot folosi doar ca set complet de la acelaşi furnizor.

Dimensions

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 41

Normes

EN 14399-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 04210.240.055
EAN 8715494444965
UBB 500504294199
UNSPSC 31161614

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.