text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Peiner Șuruburi structurale de înaltă rezistență EN 14399-4 Oțel Zincat termic 10.9 M20X150

Specificații

Diameter M20
Lungime 150 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Șuruburile PEINER HV și piulițele și șaibele lor corespunzătoare HV, de dimensiuni de la M12 până la M36 sunt specificate în EN 14399-4 și EN 14399-6. Diametrele de la M39 la M72 sunt definite în DASt directiva 021.
  • Bolţurile PEINER HV cu piuliţele HV şi saibele HV corespondente se pot folosi doar ca set complet de la acelaşi furnizor.

Dimensiuni

b 33
d-D M20
k 13
L (mm) 150
P 2.5
s 32

Standarde

EN 14399-4

Numerele articolelor

Cod Articol 04210.200.150
EAN 8715494446723
UBB 500504291385
UNSPSC 31161614

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.