FOCAL MEDITECH B.V.
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
Știfturi & Pene
Pene de blocare
39250
39250.033.008
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
Pană paralelă DIN 6885 A Oțel C45+C Simplu 3X3X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Lăţime (mm)
Marca
FABORY
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
8 mm
Lăţime (mm)
3
Marca
FABORY
Material
Oțel
Material tehnic
C45+C
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasele de toleranță pentru dimensiunile b și h conform DIN 6880.
Dimensiuni
b
3
Pentru ax ø
8
Pentru ax ø ≤
10
h
3
L (mm)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6885-A
NEN
2430
ISO
R773
BS
4235-1
Numerele articolelor
Cod Articol
39250.033.008
EAN
8715492812346
UBB
950359203961
UNSPSC
31163207