text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp STC-HH20 size 20 level base plate BESSEY

Cod Articol 9Z930650
Forța maximă de tracțiune (N) 1100
Reglabil Da
Tip Clemă cu acțiune orizontală
Lungime (mm) 167
Întindere (mm) 35 - 35

Specificații

Forța maximă de tracțiune (N) 1100
Reglabil Da
Tip Clemă cu acțiune orizontală
Lungime (mm) 167
Întindere (mm) 35 - 35

Descriere

În poziția de prindere, maneta este orizontală. Reglare automată și infinit variabilă a înălțimii de strângere până la 35 mm, în timp ce forța de strângere rămâne neschimbată - fără a fi necesară modificarea manuală a poziției șuruburilor de presiune. Forța de strângere este variabilă până la 2.500 N, în funcție de reglarea șurubului de reglare din articulația în consolă. Foi metalice robuste, temperate, pentru o durată lungă de viață. Model de găuri pe placa de bază proiectat pentru a facilita configurarea rapidă și sigură a prinderii pentru sistemul metric și imperial. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate, rezistent la ulei

Numerele articolelor

Cod Articol 9Z930650
EAN 4008158036212
UBB 500655945615
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător STC-HH20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.