Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
9X275252
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
Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9X275252
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
60
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
60
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
350
Înălțime interioară (mm)
310
Lățimea exterioară (mm)
400
Înălțime exterioară (mm)
330
Adâncimea exterioară (mm)
600
Adâncimea interioară (mm)
550
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X275252
EAN
4003866408771
UBB
500584026651
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
40877