Roți fără cadru
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
9T791225
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 200 kg polyamide, white axle dm 15 mm PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9T791225
Lățime (mm)
38
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
200
Diametrul arborelui (mm)
15
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
38
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
200
Diametrul arborelui (mm)
15
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Alte
Lungimea butucului (mm)
50
Rulment
Rulment cu role cu ace
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9T791225
EAN
4260390226800
UBB
500584004047
UNSPSC
31162702
Nr. articol producător
3000276074