Cleme de levier
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
9S944750
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
Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9S944750
Forța maximă de tracțiune (N)
2500
Reglabil
Da
Tip
Clemă cu acțiune orizontală
Lungime (mm)
217
Întindere (mm)
40 - 40
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Forța maximă de tracțiune (N)
2500
Reglabil
Da
Tip
Clemă cu acțiune orizontală
Lungime (mm)
217
Întindere (mm)
40 - 40
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
În poziția de prindere, maneta este orizontală. Reglare automată și infinit variabilă a înălțimii de strângere până la 35 mm, în timp ce forța de strângere rămâne neschimbată - fără a fi necesară modificarea manuală a poziției șuruburilor de presiune. Forța de strângere este variabilă până la 2.500 N, în funcție de reglarea șurubului de reglare din articulația în consolă. Foi metalice robuste, temperate, pentru o durată lungă de viață. Model de găuri pe placa de bază proiectat pentru a facilita configurarea rapidă și sigură a prinderii pentru sistemul metric și imperial. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate, rezistent la ulei
Numerele articolelor
Cod Articol
9S944750
EAN
4008158035734
UBB
500655945870
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
STC-HH50