Cleme de levier
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
9R778236
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
Push-pull type toggle clamp size 25 BESSEY
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9R778236
Forța maximă de tracțiune (N)
2500
Reglabil
Da
Tip
Clemă tip împingere-tragere
Întindere (mm)
35 - 35
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Forța maximă de tracțiune (N)
2500
Reglabil
Da
Tip
Clemă tip împingere-tragere
Întindere (mm)
35 - 35
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mișcarea mânerului mișcă tija de împingere-tragere. Reglarea automată și infinită a înălțimii de strângere până la 13 mm, în timp ce forța de strângere rămâne neschimbată - fără a fi necesară modificarea manuală a poziției șuruburilor de presiune. Forță de strângere reglabilă până la 2.500 N, pe baza șurubului de reglare din articulație. Foi metalice robuste, temperate, pentru o durată lungă de viață. Model de găuri al plăcii de bază adecvat pentru milimetri și inci. Mâner din plastic bicomponent rezistent la ulei de înaltă calitate
Numerele articolelor
Cod Articol
9R778236
EAN
4008158035758
UBB
500656096665
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
STC-IHH25