text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC current clamp adapter CC 3 0.2-300 A alternating current / direct current


Benning CC 3 AC/DC current clamp adapter. For extending the current range. Digital display via multimeter. Current measuring range/DC 1 A - 300 A. Current measuring range/AC 1 A - 300 A. Current type direct/alternating current. Output 1 mV/ 1 A. Extends the AC/DC current range of analogue and digital multimeters up to 300 A. Manual measuring range selec

Cod Articol 9L685931
Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['1', '300']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['1', '300']
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Manual
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['1', '300']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['1', '300']
Domeniu de măsurare a rezistenței Nu
Deschiderea fălcii (mm) 25
Măsurare RMS adevărat Nu
Test de continuitate Nu
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Măsurarea puterii Nu
Măsurarea curentului de scurgere Nu
Măsurare în cabluri cu conductor for- și back conductor Nu
Versiune ca adaptor pentru conectarea la contorul multiplu Da
Măsurarea arcului superior Nu
Măsurarea tensiunii, AC Nu
Măsurarea tensiunii, DC Nu
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Afișaj multiplu Nu
Categoria de circuit de măsurare CAT III
Grad de protecție (IP) IP30
Măsurarea temperaturii Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Nu

Descriere

Benning CC 3 AC/DC current clamp adapter. For extending the current range. Digital display via multimeter. Current measuring range/DC 1 A - 300 A. Current measuring range/AC 1 A - 300 A. Current type direct/alternating current. Output 1 mV/ 1 A. Extends the AC/DC current range of analogue and digital multimeters up to 300 A. Manual measuring range selection. Clamp opening 25 mm. Designed as an adapter for connection to multimeters. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, permanently connected test leads.

Numerele articolelor

Cod Articol 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Nr. articol producător 044038
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.