Pompe de apă
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
9J934208
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
House water dispenser HAN 1500 4300 l/h 50 m 8 m 1390 W NOWAX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9J934208
Număr de faze
1
Înălțime statică maximă (mm)
50
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Alte
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Înălțime statică maximă (mm)
50
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Alte
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Material rotor/roată de pompă
Alte
Material carcasă motor
Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului
Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW)
1.39
Debitul volumic (BEP) (m³/h)
4.3
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Mod nominal de funcționare
Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol
Nu
Tipul de control al vitezei
Alte
Controlul vitezei motorului
Alte
Cu sistem de tăiere
Nu
Presiune maximă de funcționare (hPa)
5
Material carcasa pompei
Oțel inoxidabil
Circuit de pompare
Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Potrivită pentru instalare uscată
Nu
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire
1 1/4 inch (32)
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9J934208
EAN
4027923000159
UBB
500583833602
UNSPSC
78102102
Nr. articol producător
1665066500