text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic black max. height 410 mm stand with LED


Cod Articol 9F845318
Metoda de montare Stand (baza)
Clasa de protecție II
Carcasa de culoare negru
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Cu priză Nu
Reglabilă Da
Ambalat la 1

Specificații

Metoda de montare Stand (baza)
Clasa de protecție II
Carcasa de culoare negru
Tipul de tensiune AC
Cu variator Nu
Cu priză Nu
Reglabilă Da
Cu întrerupător Da
Curbabil Da
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tip de corp de iluminat Corp de iluminat de birou
Conexiune electrică cu sistem de conectare Da
Capac din material Fără acoperire
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 1
Cu mecanism de comandă Nu
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 860
Culoarea luminii Alb
Suport IFTTT disponibil Nu
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 10000
Dimming 0-10 V Nu
Dimming 1-10 V Nu
Dimming DALI Nu
Dimming DMX Nu
Potențiometru de reglaj (integrat) Nu
Dimming LineSwitch Nu
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului Nu
Dimming cu modulare a tensiunii de rețea Nu
Decuplare fază de atenuare Nu
Faza de reducere a intensității luminoase Nu
Dimming programabil Nu
Dimming RF Nu
Dimming Reducerea undei sinusoidale Nu
Dimming Touch and Dim Nu
Dimming Zigbee Nu
Dimming cu buton de apăsare Nu
Fără funcție de atenuare Da
Dimming DSI Nu
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Temperatură de culoare reglabilă No
Flux luminos reglabil No
Unghiul fasciculului reglabil No
Aparat de comandă interschimbabil Nu
Înălțime reglabilă Da

Numerele articolelor

Cod Articol 9F845318
EAN 4002390055352
UBB 500583782791
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 8203690
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.