text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Cod Articol 9C745653
Model Alte
Lungimea lamei (mm) 50
Lungime (mm) 210
Mâner de material Plastic
Ambalat la 1

Specificații

Model Alte
Lungimea lamei (mm) 50
Lungime (mm) 210
Mâner de material Plastic

Descriere

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Numerele articolelor

Cod Articol 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Nr. articol producător 3.804 (4000814529)
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.