Șlefuitoare
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
8X623948
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
Pneumatic belt grinder 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X623948
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
33
Viteza de rotație (1/min)
19000
Greutatea mașinii (kg)
0.8
Lățimea benzii (mm)
10
Volumul de aer necesar
94
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
33
Viteza de rotație (1/min)
19000
Greutatea mașinii (kg)
0.8
Lățimea benzii (mm)
10
Volumul de aer necesar
94
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X623948
EAN
4000896210183
UBB
500583674881
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
9033N-4