8M116951
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
CEE plug 16 A 400 V 6 h
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8M116951
Intrare cablu
Piuliță de glande
Număr de poli
5
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Sistem de conectare
Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei
Drept
Material de contact
CuZn
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Intrare cablu
Piuliță de glande
Număr de poli
5
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Sistem de conectare
Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei
Drept
Material de contact
CuZn
Grad de protecție (IP)
IP44
Model militar
Nu
Poziția orei de ceas (h)
6
Culoare de identificare
Red
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) roșu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M116951
EAN
4028232107386
UBB
500583539001
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
673.156