Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
7W595632
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
Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm grey w.plastic collar WEIDMÜLLER
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7W595632
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Gri
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Tip de construcție
Standard
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.75
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7W595632
EAN
4008190164096
UBB
500583316251
UNSPSC
26121523
Nr. articol producător
9019040000