Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
7S337908
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7S337908
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
80
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
80
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
350
Înălțime interioară (mm)
245
Lățimea exterioară (mm)
385
Înălțime exterioară (mm)
275
Adâncimea exterioară (mm)
275
Adâncimea interioară (mm)
550
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S337908
EAN
4054773023465
UBB
500583252472
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
D47