Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
7N997908
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
Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7N997908
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
135
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Volum (ml)
135
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
450
Înălțime interioară (mm)
350
Lățimea exterioară (mm)
500
Înălțime exterioară (mm)
370
Adâncimea exterioară (mm)
900
Adâncimea interioară (mm)
850
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7N997908
EAN
4003866408634
UBB
500583185565
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
40863