text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO


Cod Articol 7M318739
Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Înălțime statică maximă (mm) 6
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Frecvență 50 Hz
Ambalat la 1

Specificații

Număr de faze 1
Lungime cablu (m) 10
Înălțime statică maximă (mm) 6
Forma flanșei Alte
Conexiune electrică Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Frecvență 50 Hz
Grad de protecție (IP) Alte
Material rotor/roată de pompă Alte
Material carcasă motor Alte
Calitatea materialului Carcasa motorului Alte
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW) 0.27
Debitul volumic (BEP) (m³/h) 7.2
Conexiune standard pe partea de ieșire Alte
Mod nominal de funcționare Alte
Cu protecție împotriva funcționării în gol Nu
Tipul de control al vitezei Alte
Controlul vitezei motorului Alte
Cu sistem de tăiere Nu
Material carcasa pompei Alte
Circuit de pompare Alte
Carcasa pompei de calitate a materialului Alte
Potrivită pentru instalare uscată Nu
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire Alte
Latura de ieșire a racordului Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire Alte

Numerele articolelor

Cod Articol 7M318739
EAN 8015021003345
UBB 500583167589
UNSPSC 40151513
Nr. articol producător 6000003473
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.