text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Cod Articol 7K083477
Culoare Alte
Lățime (mm) 10.23
Înălțime (mm) 23.2
Greutate (g) 24
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 1.5
Viteza de rotație (1/min) 2800
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime (mm) 10.23
Înălțime (mm) 23.2
Greutate (g) 24
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 1.5
Viteza de rotație (1/min) 2800
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 75
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.13
Capacitatea rezervorului (l) 24
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 1
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipul de lubrifiere Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Numerele articolelor

Cod Articol 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 20088344
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.