Mașini de polizat & șlefuire
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7H327907
Lățime
261
Înălțime
459
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
762
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
501
Consumul nominal de energie (W)
600
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
261
Înălțime
459
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
762
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 50
Lungime
501
Consumul nominal de energie (W)
600
Greutatea mașinii (kg)
20.7
Viteza centurii (m/min)
2850 - 2850
Lățimea benzii (mm)
75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Nr. articol producător
3101570