Roți fără cadru
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
7G919993
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load-bearing cap. 100 kg BS ROLLEN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7G919993
Lățime (mm)
31
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36.5
Rulment
Rulment cu bile
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
31
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36.5
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7G919993
EAN
4021885001759
UBB
500583120398
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
A85.125