Polizoare drepte
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
7G198088
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7G198088
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2300
Greutatea mașinii (kg)
6.1
Diametrul discului (mm)
150
Lățimea canelurii (mm)
46 - 46
Adâncimea de tăiere (mm)
45 - 45
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
2300
Greutatea mașinii (kg)
6.1
Diametrul discului (mm)
150
Lățimea canelurii (mm)
46 - 46
Adâncimea de tăiere (mm)
45 - 45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7G198088
EAN
4026851016201
UBB
500583100820
UNSPSC
73181021
Nr. articol producător
0671A000