Lămpi de lucru LED
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
7D022282
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
LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7D022282
Lățime (mm)
43
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
0.15 - 0.15
Diametru (mm)
30
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
43
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
0.15 - 0.15
Diametru (mm)
30
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
680
Înălțime/profunditate (mm)
65
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
3 - 3
Grad de protecție (IP)
IP67
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Nr. articol producător
489879