Roți fără cadru
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
6V283970
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 100 kg rubber grey PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6V283970
Lățime (mm)
32
Diametru (mm)
150
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
32
Diametru (mm)
150
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6V283970
EAN
4260475210861
UBB
500582941794
UNSPSC
31162702
Nr. articol producător
3000276035