text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 432 x W 335 x H 277 mm 29 l with hinged catches and stacking cor


Cod Articol 6T703504
Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 40
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 40
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea interioară (mm) 300
Înălțime interioară (mm) 245
Lățimea exterioară (mm) 335
Înălțime exterioară (mm) 277
Adâncimea exterioară (mm) 432
Adâncimea interioară (mm) 400

Numerele articolelor

Cod Articol 6T703504
EAN 4054773023564
UBB 500582924055
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător D29
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.