text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 32 A 400 V 6 h IP44


Cod Articol 6S184940
Intrare cablu Piuliță de glande
Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 32
Sistem de conectare Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei Drept
Material de contact CuZn
Ambalat la 1

Specificații

Intrare cablu Piuliță de glande
Număr de poli 5
Material Plastic
Amperaj IEC (A) 32
Sistem de conectare Terminal cu șuruburi
Unghiul fișei Drept
Material de contact CuZn
Grad de protecție (IP) IP44
Model militar Nu
Poziția orei de ceas (h) 6
Culoare de identificare Red
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) roșu

Numerele articolelor

Cod Articol 6S184940
EAN 4028232087558
UBB 500582910435
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 630.256
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.