Roți fără cadru
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
6H570862
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6H570862
Lățime (mm)
32
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
32
Diametru (mm)
125
Capacitate de încărcare (kg)
100
Diametrul arborelui (mm)
8
Model cu roți
Alte
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
36
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6H570862
EAN
4260390226879
UBB
500582768122
UNSPSC
31162702
Nr. articol producător
3000276033