Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
5W690591
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W690591
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
100
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
100
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
350
Înălțime interioară (mm)
380
Lățimea exterioară (mm)
385
Înălțime exterioară (mm)
410
Adâncimea exterioară (mm)
582
Adâncimea interioară (mm)
550
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W690591
EAN
4054773023472
UBB
500582610209
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
D76