Roți fără cadru
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
5U165256
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 450 kg BS ROLLEN
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5U165256
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
200
Capacitate de încărcare (kg)
450
Diametrul arborelui (mm)
20
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
50
Diametru (mm)
200
Capacitate de încărcare (kg)
450
Diametrul arborelui (mm)
20
Model cu roți
Solid cu jantă
Material banda de rulare
Cauciuc
Lungimea butucului (mm)
60
Rulment
Rulment cu bile
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U165256
EAN
4021885032784
UBB
500582596937
UNSPSC
48102100
Nr. articol producător
B80.200