text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cod Articol 5R474471
Lungimea lamei (mm) 65
Lungime (mm) 350
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 65
Lungime (mm) 350
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1
Model drept Da

Descriere

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numerele articolelor

Cod Articol 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Nr. articol producător D218-350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.