Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
5N571570
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5N571570
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
140
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
140
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
460
Înălțime interioară (mm)
350
Lățimea exterioară (mm)
495
Înălțime exterioară (mm)
380
Adâncimea exterioară (mm)
902
Adâncimea interioară (mm)
870
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5N571570
EAN
4054773023502
UBB
500582488523
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
D140