text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Cod Articol 5M521464
Culoare Alte
Lățime (mm) 14.96
Înălțime (mm) 15.15
Greutate (g) 15
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 0.75
Viteza de rotație (1/min) 1450
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime (mm) 14.96
Înălțime (mm) 15.15
Greutate (g) 15
Presiune maximă (bar) 8
Puterea motorului (kW) 0.75
Viteza de rotație (1/min) 1450
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 59
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.065
Capacitatea rezervorului (l) 6
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Nu
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare Direct
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Numerele articolelor

Cod Articol 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 2010261
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.