text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO


Cod Articol 5M158949
Culoare Gri
Lățime (mm) 15.55
Înălțime (mm) 27.16
Greutate (g) 30.5
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 1.1
Viteza de rotație (1/min) 1200
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Lățime (mm) 15.55
Înălțime (mm) 27.16
Greutate (g) 30.5
Presiune maximă (bar) 10
Puterea motorului (kW) 1.1
Viteza de rotație (1/min) 1200
Nivelul de performanță a sunetului (dBA) 64
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 230
Frecvență 50 Hz
Cantitatea de livrare (kg) 0.105
Capacitatea rezervorului (l) 50
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 1
Cu protecție a motorului Da
Cu siguranță cu arc Nu
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Conexiune furtun Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipul de lubrifiere Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire 1
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Da
Dimensiunea racordului de ieșire Alte
Type 25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3

Numerele articolelor

Cod Articol 5M158949
EAN 4260479718417
UBB 500582497441
UNSPSC 40151605
Nr. articol producător 2009563
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.