Adezivi & Aer cald
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
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5I511156
Lățime (mm)
70
Înălțime (mm)
290
Timp de încălzire (min)
2
Tensiune (V)
220
Lungime (mm)
230
Consumul nominal de energie (W)
400
Greutatea mașinii (kg)
1.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime (mm)
70
Înălțime (mm)
290
Timp de încălzire (min)
2
Tensiune (V)
220
Lungime (mm)
230
Consumul nominal de energie (W)
400
Greutatea mașinii (kg)
1.6
Diametrul max. al bețișorului (mm)
11.7
Capacitate maximă de lipire (g/min)
30
Type
GluePRO 400 LCD
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Nr. articol producător
052690