Accesorii pentru dulapuri de depozitare
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
5F907278
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
Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5F907278
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
200
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Protecția suprafeței
Alte
Cu capac de acoperire
Da
Material
Aluminiu
Cu mâner
Da
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
200
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Da
Lățimea interioară (mm)
755
Înălțime interioară (mm)
485
Lățimea exterioară (mm)
790
Înălțime exterioară (mm)
515
Adâncimea exterioară (mm)
1192
Adâncimea interioară (mm)
1160
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5F907278
EAN
4054773023557
UBB
500582372859
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
D415