Cleme de presiune zonă & corp
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
5A836995
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
Body clamp KREV100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wi
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5A836995
Domeniul de calibrare (mm)
1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm)
95
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Domeniul de calibrare (mm)
1000 - 1000
Lungimea fălcii (mm)
95
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forță de strângere de până la 8.000 N. Suprafețe de strângere paralele foarte mari cu 3 capace de presiune detașabile. Carcasă din plastic ranforsat cu metal și braț glisant optimizat cu protecție dublă a glisierei pentru mai multă putere și siguranță: Forța de strângere setată este menținută, iar brațul de alunecare nu poate aluneca neintenționat în stare neasigurată. Poate fi transformat fără unelte pentru sarcini de întindere. Mâner simetric din plastic de înaltă calitate, cu 2 componente, cu mufă hexagonală pentru aplicarea confortabilă a forței de strângere (cuplu max. 17 Nm). KREV cu secțiune superioară reglabilă și fixabilă continuu pentru poziționarea optimă pe piesa de lucru
Numerele articolelor
Cod Articol
5A836995
EAN
4008158040202
UBB
500682474233
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
KREV100-2K