Cleme uşi & plăci
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
4W968823
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
Telescopic support ST up to 60 kg 1450–2500 mm BESSEY
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4W968823
Greutate
2060
Tip
Susținerea tavanului
Lungime (m)
1450 - 2500
Sarcina maximă (Nm)
60
Reglabilitate de tip
Pin
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
2060
Tip
Susținerea tavanului
Lungime (m)
1450 - 2500
Sarcina maximă (Nm)
60
Reglabilitate de tip
Pin
Cu protecție pentru degete
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Rezistent până la un maxim de 150 kg atunci când tija telescopică este complet retrasă. Construcție stabilă datorită țevilor speciale din oțel și suprafețelor de contact antiderapante din PVC (8,5 x 6,5 cm). Aplicare și pe pante datorită suprafețelor de contact cu pivotare continuă de la -45° la +45°. Manipulare ușoară și sigură datorită unei țevi interioare telescopice și blocabile, precum și a unei țevi exterioare care poate fi rotită de mânerul din spumă. Certificată GS pentru calitate și siguranță
Numerele articolelor
Cod Articol
4W968823
EAN
4008158040110
UBB
500667065782
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
ST250