text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display

Cod Articol 4W345360
Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Grafic
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['01', '20']
Domeniu de măsurare a rezistenței la pământ de protecție (Ohm) ['005', '20']
Interfață Nu
Ambalat la 1

Specificații

Memorie de valori măsurate Nu
Indicație Grafic
Domeniu de măsurare a rezistenței de izolare (MOhm) ['01', '20']
Domeniu de măsurare a rezistenței la pământ de protecție (Ohm) ['005', '20']
Interfață Nu
Măsurarea puterii Da
Conexiune la imprimantă Nu
Măsurarea curentului de consum Nu
Indicarea valorii limită Da
Secvență de testare automată Da
Conexiune pentru adaptor de măsurare extern Da
Testarea conductelor de mărire Da
Curentul conductorului de protecție Da
Curent de contact Da
Măsurarea tensiunii Da
Imprimantă integrată Nu
Adecvat pentru utilizare de către o persoană instruită Da
Testare activă Nu
Testare pasivă Da
Metoda alternativă Nu
Metoda curentului diferențial Nu
Metoda directă Nu

Descriere

Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display. Limit value display yes. Limit values preset according to VDE standard. Simple, operation via three buttons. Fast, complete test within 10 seconds. Mobile, test can be carried out independently of the mains. Measurements: Insulation resistance measuring range 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nominal test voltage 500 V. Protective conductor resistance measuring range 0.05 Ohm - 20 Ohm. Test current 200 mA and automatic polarity reversal. Substitute leakage current yes. Residual current no. Direct measurement no. Protective conductor current yes. Contact current yes. Protective conductor/touch current 0.1 mA - 20 mA. Battery operation: Protective conductor / touch current via equivalent leakage current method. Power measurement yes. Line test incl. RPE, RISO, continuity/short-circuit test of the phase/neutral conductor. Voltage at external earthing contact socket. Connection for external measuring adapter yes. Measuring adapter optionally available. Testing of extension cables yes. Device connection and extension cables. Special features: Automatic test sequence for class I, II (III) appliances, extension and appliance connection cables with IEC plug with good/bad display. Battery capacity for 2,500 test specimens. Download of test protocols Excel/PDF. Passive testing yes. Voltage measurement yes. Suitable for use by an instructed person. Dimensions Length 270 x width 115 x depth 55 mm. Weight 0.8 kg. Scope of delivery includes tester, bag, test lead with tapping terminal, IEC cable, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 battery.

Numerele articolelor

Cod Articol 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Nr. articol producător 050308
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.